仔犬印(本間製作所)
KO 3層鋼クラッド ヤットコ鍋
材質
外:18-0ステンレス、中:アルミニウム、内:18-8ステンレス
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
15
18
21
24
27
30
容量(L)
選択してください
0.9
1.5
2.3
3.8
5.2
6.3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46684978
15cm
15
0.9
¥
7,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
46684987
18cm
18
1.5
¥
9,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
46684996
21cm
21
2.3
¥
11,650
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
46685005
24cm
24
3.8
¥
14,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
46685014
27cm
27
5.2
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
46685023
30cm
30
6.3
¥
20,550
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください