宮崎製作所(MIYACO)
ウーロン・薬草ケトル
材質
18-8ステンレス
容量(L)
2.5
高さ(mm)
245
口径(Φmm)
180
外径(Φmm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46693999
SP-50
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください