野田琺瑯
琺瑯ノマクミルクパン
本体は、水の流れを連想して生まれた舟の形。
利き手を選ばない両サイドの注ぎ口。
サイズ(cm)
14
材質
琺瑯
容量(L)
1
全長(mm)
268
高さ(mm)
100
口径(Φmm)
169
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46706443
14cm NOM-14M BK ブラック
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください