モノタロウ

亜鉛メッキ化粧スプレー

亜鉛メッキ化粧スプレー - モノタロウ
(22件のレビュー)

亜鉛めっきのヤケの補修や、色調合わせに最適な化粧塗料です。
アルミ亜鉛合金めっきに一番近いメタリックシルバーに仕上がります。

用途
亜鉛めっき鋼材のヤケの補修
成分
亜鉛末、アルミニウム、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ミネラルスピリット(高精製)、プロパン、ノルマルブタン、イソブタン、ジメチルエーテル
メタリックシルバー
塗り面積(m2)
4.0
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.189L
乾燥時間
指触乾燥 20~30分(20℃)、完全乾燥24時間
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
2%
販売区分
業務用
内容量
1本(420mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※用途以外では使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49706993-
979
1,077(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49706993-32631121ガルバーコートスプレー- ガルバーコートスプレー 日新インダストリー 32631121ガルバーコートスプレー日新インダストリー1本(420mL)
1,898
欠品中
税込2,088
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49706993
2022-11-29
用途: アルミホイールの着色塗装時
その他業種

輝度が高く満足です。
二液性ウレタンクリアーで上塗りをしました。
いい感じに仕上がりました。

対象商品 : 49706993
2022-11-24
用途: ジンクスプレー後に

亜鉛メッキ商品に、溶接したあとにジンクスプレーしてからこの化粧スプレーの色合わせ補修。
他のメーカーより安くてよい。
再販希望です。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 49706993
2022-05-19
用途: 溶接の後に
自動車・二輪車・自転車関連業

グレーチング等の亜鉛メッキ商品の溶接後に使用。
今回初めて購入しましたが、以前使用していた物より
乾燥も速く、乾燥後の艶感も申し分ありません。
再購入 確定です!

対象商品 : 49706993
2021-11-14
用途: 錆びたナットや、鉄部品のサビ留めメッキ風仕上げに使用。

多数の会社から出ているメッキ風のスプレーを購入し使いましたが、こちらのメッキ風スプレーの仕上げが最適でした。仕上げのツヤの出方がギラギラせず程よいです。
薄めに数回重ね塗りがオススメ。
商品価値と価格がコスト的にいいと思います。

1が参考にしています
2021-11-01
用途: ゴム、樹脂製品のメッキ風塗装
医療・福祉・介護関連業

本来の使い方ではなく、ゴムモールとプラ樹脂に塗りましたが、ゴムモールは塗装ひび割れが発生しました。プラ樹脂については塗料の食いつきがよくありません。用途に応じて使うべきと感じました。鏡面メッキ風にはなりませんが割と光沢のあるシルバーにはなります。クリアの上塗りをしましたがシルバー感が薄れましたのでしないほうがいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 49706993
2021-11-22
用途: 部品の塗装作業
北園 優樹自動車・二輪車・自転車関連業

塗膜も厚くきれいに仕上がります。メッキ塗装スプレーよりもきれいに仕上がります。
耐久性はこれから様子見ですがコスパはいいと思います

2が参考にしています
対象商品 : 49706993
2021-12-06
用途: 亜鉛メッキ塗装部の補修
サービス業

飛沫も小さく重ね塗りでむらなく濡れる
程々の光沢感で馴染みも良い
ローバルほどの防錆効果は無いが
綺麗に化粧できる
よい商品である

対象商品 : 49706993
2021-11-23
用途: 一般の軽作業に着用
大護建設企画株式会社

非常に使いやすく高濃度の亜鉛の含有量で 
らいの値するものです。耐用は、まだわかりませんが、信用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする