イージークック ブルーダイヤモンドコートミニソースパン

イージークック ブルーダイヤモンドコートミニソースパン - パール金属
(1件のレビュー)

キズに強く、汚れに強いブルーダイヤモンドコート。金属ヘラも使用可能。ガス火専用。

サイズ(cm)14材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂(150度)質量(g)270表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×95×155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46897385HB-4504
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46897385
2023-02-14
用途: キッチンで日常使い
電気・ガス・熱供給・水道業

大きさも使い勝手も、申し分なし!少量の揚げ物でも油が少なくて済むし、本当に「ちょっとした」茹で野菜とか、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする