アークランドサカモト
エクセレント IH調理器対応 ステンレス鍋
錆びにくいステンレス製の16cm片手鍋です。IH対応です。
用途
鍋料理に
満水容量(L)
1.2
適合
加熱器具:電磁調理器100V/200V、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ
タイプ
片手鍋
深さ(mm)
約70
寸法(cm)
16
底面の厚さ(mm)
0.7
内容量
1個
注意
※ご使用前に、同梱されている説明書を良くお読みください。電子レンジは使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50533264
PR3953
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください