スモレンスキーチャッキ弁 SM型

スモレンスキーチャッキ弁 SM型 イシザキ
(1件のレビュー)

40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~60(流体) 最高使用圧力(MPa)0.98以下 表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色) 接続方式フランジ形 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.37 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50541296 SM10K 40 1-1/2 10K
27,000
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷
50541305 SM10K 50 2 10K
35,000
31,980
35,178 (税込)
当日出荷
50541314 SM10K 65 2-1/2 10K
42,000
36,980
40,678 (税込)
当日出荷
50541323 SM10K 80 3 10K
53,000
47,980
52,778 (税込)
翌々日出荷
50541339 SM10K 100 4 10K
72,000
65,980
72,578 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-05-30
用途:
ウォーターハンマーの発生時
南九工業 様 (建設業・工事業)

スイング式からスモレンスキCHVに変えたら見事にウォーターハンマーが収まりました
感激しました!悩まされてた事が馬鹿みたい感じた出来事でした 感謝です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする