イシザキ
スモレンスキーチャッキ弁 SMC型
給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。
40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
表面処理
ナイロン11樹脂粉体塗装
接続方式
フランジ形
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.37
塗膜厚(μm)
内面:300以上
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50541348
SMC10K
40
1-1/2
10K
¥
68,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
50541357
SMC10K
50
2
10K
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
50541366
SMC10K
65
2-1/2
10K
¥
96,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
50541375
SMC10K
80
3
10K
¥
110,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌々日出荷
50541384
SMC10K
100
4
10K
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材