三吉バルブ
青銅スイングチャッキ弁 JIS10K
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
120以下
規格
JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
1.4
使用流体
水
材質(弁体)
CAC406
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50545049
10BC
15
1/2
10K
¥
7,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
50545058
10BC
20
3/4
10K
¥
10,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
50545067
10BC
25
1
10K
¥
14,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
50545076
10BC
32
1-1/4
10K
¥
25,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
50545085
10BC
40
1-1/2
10K
¥
31,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
50545094
10BC
50
2
10K
¥
50,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材