曜日別特売

鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用

鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用 - 三吉バルブ
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054541710BCNC151/210K
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
5054542610BCNC203/410K
13,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
5054543510BCNC25110K
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
5054544410BCNC321-1/410K
34,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
5054545310BCNC401-1/210K
42,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
5054546910BCNC50210K
67,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする