曜日別特売

鉛レス チャッキ弁 JIS10K

鉛レス チャッキ弁 JIS10K - 三吉バルブ
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054601310BCN151/210K
9,950
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
5054602910BCN203/410K
12,700
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
5054603810BCN25110K
18,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
5054604710BCN321-1/410K
31,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
5054605610BCN401-1/210K
38,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
5054606510BCN50210K
62,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする