CAPTAIN STAG
珈琲ポット1100
使いやすいシンプルなデザイン。ドリンクポットとして使用可能。
容量(mL)
1000
材質
本体:耐熱ガラス、カバー:シリコン
寸法(mm)
140×132×210
質量(g)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574293
UW-3513
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください