曜日別特売

LUBROID Clean Diesel クリーンディーゼル車専用

LUBROID Clean Diesel クリーンディーゼル車専用 - ルブロイドLUBROID Clean Diesel クリーンディーゼル車専用 - ルブロイド
(3件のレビュー)

LE-3500は、塩素フリー+超極圧性能+低摩擦係数を実現した金属表面改質強化剤で、最新のクリーンディーゼルエンジン搭載車に対応しています。
また、従来のディーゼルエンジンやスーパーチャージャー、ターボチャージャー過給器への使用も問題ありません。
金属の回転部分や金属同士の摩擦部分、摺動部分に添加することにより分子結合皮膜を形成。
極めて高い面強度と自己潤滑性(低摩擦係数の潤滑被膜)を発生します。
クリーンディーゼル車の場合、燃料が混入することでオイルの粘度変化、熱酸化劣化、油膜強度低下等によるオイルに必要な性能と物性の劣化が懸念されます。
ルブロイドは、その全ての懸念要素に対応した粘度指数・TBN・清浄分散性等の高い機能性を有します。
また、ルブロイドは触媒を傷める心配もございません。
エンジンオイルへの添加量はオイル総量の3%です。
エンジン内の摩擦低減によるスムーズな作動性
振動の低減
メカニカルノイズの低減
コールドエンジンのスタート時に発生する摺動部分の保護
摩擦低減による燃焼効率の改善に伴う燃費の向上
ギヤに添加した場合、スムーズな作動性
有害排出ガスやディーゼル・エンジン黒煙の減少
潤滑オイルの劣化防止、及び寿命の延長
水分、燃料、不純液等の混入した場合でも影響を受けず効果が持続
オイル漏れによるオイル不足の緊急時にも一定距離であれば影響を受けずエンジンを保護

用途クリーンディーゼル車専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※ATFへのご使用には、おすすめしません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
52157413LE-35001本(150mL)0.15L
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
-
52157429LE-35001本(4L)4L
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0318日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52157413
2023-08-27
用途: エンジンオイル交換時に。
製造業

期待値が高かったのですが、思う様な感じにならず期待ハズレでした。ただ、クルマとの相性もあるから何とも言えないところも有ります。

対象商品 : 52157413
2022-07-21
用途: エンジンオイル交換時
金融・保険業

VWパサート2.0TDIにエンジンオイル交換時、補充用として利用しております。元々エンジン音も静粛性に優れている車両ですが、ルブロイドクリーンディーゼル補充してからエンジン音はほとんど気にならなくなりました。燃費は細かく計算してはいませんが1割程度改善したような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 52157413
2020-08-15
用途: エンジンオイル交換時

エンジンオイル交換時に使用しました。滑らかさと燃費が前回使用時に戻り大変よくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする