ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの 厨房用品
ヨコズナクリエーションの キッチン・調理用品
ヨコズナクリエーションの キッチンマット
キッチンマット
キッチンマット
注文コード
52272414
52272439
注文コード
52272423
52272448
(1件のレビュー)
裏面すべりにくい加工
材質
ポリエステル45%、綿40%、レーヨン10%、その他5%
内容量
1枚
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
寸法(縦×横)(cm)
選択解除
約45×180
約45×252
色
選択解除
ショコラ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
52272414
-
約45×180
ショコラ
オープン
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
-
52272423
-
約45×180
-
オープン
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
-
52272439
-
約45×252
ショコラ
オープン
¥
2,990
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
-
52272448
-
約45×252
-
オープン
¥
2,990
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
優踏生 洗いやすいキッチンマット
オカ
税込
¥
3,509
~
¥
3,190
~
(1)
優踏生 洗いやすいキッチンマット
オカ
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
足もとラクラク疲労軽減マット「ふく楽マット」
岡安ゴム
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(12)
クイック フリーカットマットロング
イナス
税込
¥
1,749
¥
1,590
PVCキッチンマット
ヨコズナクリエーション
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(1)
床を保護する 透明 キッチンマット
YAMAZEN(山善)
税込
¥
3,289
¥
2,990
(4)
キッチンマットモロッカン
カキウチ
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
フカフ キッチンマット ブラウン
東和産業
税込
¥
1,099
¥
999
(1)
拭けるキッチンマット
ターレンスジャパン
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(42)
キッチンマット ベルラ
ルックス
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
らくらくキッチンマット
オーエ
税込
¥
2,189
¥
1,990
キッチンマット ナチュラルクローバー
オカ
税込
¥
2,409
¥
2,190
(1)
バスケットへ
バンダナ キッチンマット シェニール生地
ヨコズナクリエーション
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
クッションフロア
サンゲツ
税込
¥
19,690
~
¥
17,900
~
(6)
屋内用 マット
モノタロウ
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(82)
コンドルキッチンマット ファインシャギー Z折り
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
キッチンフロアマット 極薄1mm厚
アキレス
税込
¥
8,459
~
¥
7,690
~
HAZICプラントキッチンマット
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
2,629
¥
2,390
クッション マット PVC製 厚み15mm
モノタロウ
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(34)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
キッチンマット
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
テクノサイエンス株式会社 様
2022-05-19
用途:
食器洗い食器洗い
対象商品:
52272414
生地に厚みもあり、使いやすいです。
下に滑り止めも敷いて使っています。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
バット・番重・コンテナ
泡立て器・ホイッパー
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
ワイン・酒・バー用品
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
シェアする