曜日別特売

ごぼう先生の大吉体操DVD付き(レクリエブックス )

ごぼう先生の大吉体操DVD付き(レクリエブックス  ) - 世界文化社

介護業界で大人気!ごぼう先生の介護予防体操がDVD付で登場。介護施設で取り組みやすい簡単な動きの体操を中心に紹介します。道具を使わない体操(上肢の体操;下肢の体操;指の体操;口腔体操);道具を使う体操(ペットボトル体操;牛乳パックで箱体操;手ぬぐい体操;新聞紙でステップ体操)

初版年月
2018/10/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
68
ジャンル
社会
著者名
簗瀬寛
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525796699784418182497
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする