さがし絵パズル なつかしい昭和の暮らし編(レクリエブックス )
パズルは形や色などの識別をつかさどる脳の後頭葉を活性させます。昭和の暮らしを題材に、懐かしい気持ちで取り組める問題ばかり。
- 初版年月
- 2018/08/01
- 分類
- 一般
- 判型
- A4
- ページ数
- 64
- ジャンル
- 社会
- 著者名
- 篠原菊紀
- 内容量
- 1冊
趣味/実用書 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























