やさしいぬり絵昭和の遊び編(レクリエブックス )
昭和の遊びをテーマに、高齢者の方が懐かしい気持ちで取り組めます。シンプルな絵柄でぬりやすいので、達成感が得やすい!同じテーマで、大きなぬり絵と、小さなサイズの「絵手紙」がそれぞれに。楽しく取り組める工夫が随所に!昭和の遊びにまつわる小話も、写真とともに紹介しています。好きな色で自由にぬっても、原寸のぬり絵見本を見ながらぬってもOK!
- 初版年月
- 2018/02/01
- 分類
- 一般
- 判型
- A4
- ページ数
- 64
- ジャンル
- 社会
- 著者名
- 篠原菊紀
- 内容量
- 1冊
趣味/実用書 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























