いきいきまちがいさがし「昭和の思い出」判断力・認識力アップ編(レクリエブックス )
脳科学の専門家が監修。絵を見比べて注意深くさがす「まちがいさがし」は、脳の活性化に効果的です。特に「判断力」「認識力」が鍛えられるイラストパズルを掲載しています。懐かしい季節ごとの絵柄で、解きながら昔を回想したり、お話をしたりとコミュニケーションの向上にも役立ちます。「らくらく」よりは少しむずかしい、けれど取り組みやすい難易度の「むずかしすぎない」パズルを掲載。全部解かなくても大丈夫です。好きな問題を解くだけで効果があります!
- 初版年月
- 2018/02/01
- 分類
- 一般
- 判型
- A4
- ページ数
- 64
- ジャンル
- 社会
- 著者名
- 篠原菊紀
- 内容量
- 1冊
趣味/実用書 の新着商品
カテゴリ



























