脳トレ・介護予防に役立つらくらくパズル 寿司ネタ編(レクリエブックス )
まちがいさがし、漢字パズル、計算パズル、絵解きパズルなど、バラエティー豊かなパズルは、脳のさまざまな部位を鍛えるのに効果的!脳科学の専門家による監修で、脳の活性化に一番効果的な「やさしすぎず」、「むずかしすぎない」パズルを掲載。全部解かなくても大丈夫です。好きな問題を解くだけで効果があります!たまご―足りないものはなに?;げそ―ペアをさがそう;いわし―足りないペナントはどれ?;あじ―屋台でみつけよう;たこ―寿司ネタはどれ?;びん長まぐろ―タワーをさがそう;こはだ―いくつあるかな?;かんぱち―まちがいさがし落書き編;さんま―まちがいさがし風鈴売り編;はまち―ペアをさがそう〔ほか〕
- 初版年月
- 2015/08/01
- 分類
- 一般
- 判型
- A4
- ページ数
- 65
- ジャンル
- 社会
- 著者名
- 篠原菊紀
- 内容量
- 1冊
趣味/実用書 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























