曜日別特売

脳トレ・介護予防に役立つらくらくパズル 東海道五十三次編(レクリエブックス )

脳トレ・介護予防に役立つらくらくパズル 東海道五十三次編(レクリエブックス  ) - 世界文化社

まちがいさがしや、計算パズルなど全53問を掲載。高齢者の脳機能を活性化するのに効果的な「ほどよいやさしさ」の難易度設定。解いたら、東海道五十三次の地図をぬっていくという、楽しみながら達成感も得られる構成。美しいカラーの写真パズルも掲載。品川宿―同じものさがし;川崎宿―まちがいさがし 歌舞伎折紙編;神奈川宿―足りない縁起物はどれ?;保土ヶ谷宿―海中散歩でみつけよう;戸塚宿―ぬいぐるみの国でみつけよう;藤沢宿―3つの飴をさがそう;平塚宿―なにが見える?1;大磯宿―なにが見える?2;小田原宿―まちがいさがし かるた取り編〔ほか〕

初版年月
2015/02/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
65
ジャンル
社会
著者名
篠原菊紀
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525799499784418152056
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする