曜日別特売

脳トレ・介護予防に役立つ美しいぬり絵 日本の昔話編(レクリエブックス )

脳トレ・介護予防に役立つ美しいぬり絵 日本の昔話編(レクリエブックス  ) - 世界文化社

簡単な絵から始めて少しずつレベルアップ!続けることで集中力や認知力の維持を!見ながらぬれる原寸ぬり絵、興味が深まる写真とストーリーつき。うさぎとかめ;にんじん・大根・ごぼう;いなばの白うさぎ;おむすびころりん;天照大神;花咲かじいさん;浦島太郎;さるかに合戦;しょうじょう寺のたぬき囃子;金太郎;七夕;かさじぞう;竹取物語;桃太郎

初版年月
2015/02/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
65
ジャンル
社会
著者名
篠原菊紀
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525799589784418152063
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする