トラモンティーナ
ポリウッド チーズナイフセット
チーズナイフ×5本(ハードチーズ用、セミハード&ソフトチーズ用、チーズフォーク、セミハード&ソフトチーズ用、セミハード&ハンドチーズ用)
材質
ステンレスAISI 420
パッカーウッド
仕様
食洗機対応
質量(g)
220
寸法(cm)
22×20×3
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590169
21399/755
レッド
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52590178
21399/955
ダーク
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください