トラモンティーナ
ポリウッド チーズナイフ
使いやすい、食器洗浄機もOKで頑丈なチーズナイフです。
材質
ステンレスAISI 420
パッカーウッド
仕様
食洗機対応
サイズ
6インチ
質量(g)
67
板厚(mm)
1.4
寸法(cm)
26
刃渡り(cm)
14.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590275
21177/176
レッド
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
52590284
21177/196
ダーク
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください