曜日別特売

消防防災設備用認定品 バタフライバルブ

消防防災設備用認定品 バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)消防防災設備用認定品 バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)
用途消防認定品材質(本体)ADC12最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS14バルブ種類バタフライバルブ内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52651157602A-G401-1/2
31,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
52651166602A-G502
31,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52651175602A-G652-1/2
33,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52651184602A-G803
38,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52651193602A-G1004
48,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52651209602A-G1255
69,700
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52651218602A-G1506
77,100
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52651227602A-G2008
126,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする