ベン
蒸気用逆止弁 CS-11型
本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。
温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様
【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)
材質
要部・弁体(SUS)
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
184以下(流体)
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
蒸気・ドレン・温水
取付姿勢
自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続
JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52947957
CS11-D
15
1/2
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
52947966
CS11-D
20
3/4
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
52947975
CS11-D
25
1
¥
27,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材