曜日別特売

逆止弁 CS-7N型(水・温水用)

逆止弁 CS-7N型(水・温水用) - ベン逆止弁 CS-7N型(水・温水用) - ベン

配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。

仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下材質要部:CAC406C材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水・温水・非腐食性流体取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(ディスク)FKM耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52948079CS7N-F151/2
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948088CS7N-F203/4
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948097CS7N-F251
41,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52948106CS7N-F321-1/4
58,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948115CS7N-F401-1/2
69,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948124CS7N-F502
89,800
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする