曜日別特売

ボールジョイント JU-1型

ボールジョイント JU-1型 - ベンボールジョイント JU-1型 - ベン

パイプラインには、温度変化、地盤沈下、地震などにより膨張、収縮、軸心の移動、曲がり、ねじれなど、複雑な変位が発生しますが、このボールジョイントは、これらの変位を吸収します。
しかも堅牢で耐久性が良く、配管工事が簡略化されますので経済的です。

端接続JIS Rcねじ適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油材質(本体)FCD使用圧力範囲(MPa)1材質(ボール)FCD硬質ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)220以下材質(パッキン)PTFE系耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5回転角度(°)360最大変位角(°)30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52949908JU1-M1181509020
91,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949917JU1-M1181509025
91,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949926JU1-M13416010032
110,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949935JU1-M14817010540
126,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949944JU1-M17018511550
145,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする