定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用)

定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用) - ベン定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用) - ベン
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75流体温度(℃)5~60端接続JIS Rねじ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)取付姿勢水平配管に正立取付周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52951274LP8AN-F1570777140125
70,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951283LP8AN-F10758288501-1/432
71,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951299LP8AN-F9818895531-1/240
74,300
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52951308LP8AN-F3879410157250
88,200
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする