曜日別特売

定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径50以下)

定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径50以下) - ベン定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径50以下) - ベン
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS Rcねじ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水仕様弁閉時間調整ニードル付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング形式パイロット式機構流量調整機構取付姿勢水平配管に正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂弁前後の最小差圧(MPa)0.03耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52951344LP8HN-F301675971103/420
69,300
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951353LP8HN-F302180102120125
71,900
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951369LP8HN-F3525851071351-1/432
95,600
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951378LP8HN-F3129901131451-1/240
104,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951387LP8HN-F393698121170250
125,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする