温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用)

温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) - ベン温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) - ベン温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) - ベン温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) - ベン

はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。
また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。

端接続JIS 10K FFフランジ材質感熱筒:SUS304適合流体水・油・液体材質(本体)FC流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)リード管:2使用圧力範囲(MPa)感熱筒:1以下設定温度(℃)-10以下主な用途加熱用流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付弁形式複座材質(弁体)CAC502材質(弁座)CAC502材質(ベローズ)C5212P耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5内容量1個
全24種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52958728TD2W-B11606047512615
185,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958737TD2W-B11606047513020
188,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958746TD2W-B11607048514025
192,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958755TD2W-B11607549015032
207,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958764TD2W-B11607549016040
231,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958773TD2W-B116010052518050
251,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958789TD2W-B116011553521565
272,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958798TD2W-B118012558026080
351,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958807TD2W-B21606047512615
185,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958816TD2W-B21606047513020
188,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958825TD2W-B21607048514025
192,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958834TD2W-B21607549015032
207,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958843TD2W-B21607549016040
231,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958859TD2W-B216010052518050
251,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958868TD2W-B216011553521565
272,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958877TD2W-B218012558026080
351,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958886TD2W-B31606047512615
185,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958895TD2W-B31606047513020
188,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958904TD2W-B31607048514025
192,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958913TD2W-B31607549015032
207,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958929TD2W-B31607549016040
231,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958938TD2W-B316010052518050
251,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958947TD2W-B316011553521565
272,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958956TD2W-B318012558026080
351,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする