曜日別特売

温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用)

温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) - ベン温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) - ベン温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) - ベン温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) - ベン

コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。
弁漏れが少ない単座弁です。
要部ステンレスで耐久性が優れています。

材質(本体)CAC406使用圧力範囲(MPa)【感熱筒】1.0以下最高使用温度(℃)184以下端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手)材質【感熱筒】SUS304適合流体蒸気流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)【リード管】2(5mまで製作しています)設定温度(℃)-10以下取付姿勢水平配管に正立取付弁形式圧力バランス形単座材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)C5212P耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52958965TD8W-J130378136157
195,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958974TD8W-J130378136207
198,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958983TD8W-J133378142257
207,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958999TD8W-J140391184328.5
233,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959008TD8W-J142395202409
244,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959017TD8W-J230378136157
195,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959026TD8W-J230378136207
198,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959035TD8W-J233378142257
207,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959044TD8W-J240391184328.5
233,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959053TD8W-J242395202409
244,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959069TD8W-J330378136157
195,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959078TD8W-J330378136207
198,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959087TD8W-J333378142257
207,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959096TD8W-J340391184328.5
233,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959105TD8W-J342395202409
244,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする