カクダイ
ボールバルブ
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53006249
650-701-13
13
1/2
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53006258
650-701-20
20
3/4
¥
4,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材