カクダイ
ミニチュアボールバルブ
ワンタッチ着脱式ハンドル
用途
エアー用
材質(本体)
黄銅、鋼
内径(mm)
(ボール)6
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
A
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53011343
651-88-1/4X20
1/4×20
R1/4
54.4
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53011359
651-88-3/8X20
3/8×20
R3/8
54.4
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53011368
651-89-1/4X20
1/4×20
Rc1/4
53.4
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53011377
651-89-3/8X20
3/8×20
Rc3/8
61.6
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材