曜日別特売

スプリングディスク式逆止弁 CK3R

スプリングディスク式逆止弁 CK3R - テイエルブイ(TLV)スプリングディスク式逆止弁 CK3R - テイエルブイ(TLV)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性

用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90内容量1台
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53105947CK3R-Rc-15-C3604151/2快削黄銅(C3604)
11,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
53105956CK3R-Rc-20-C3604203/4快削黄銅(C3604)
13,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
53105965CK3R-Rc-25-C3604251快削黄銅(C3604)
16,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
53105974CK3R-Rc-32-CAC407321-1/4青銅鋳物(CAC407)
31,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
53105983CK3R-Rc-40-CAC407401-1/2青銅鋳物(CAC407)
39,600
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53105999CK3R-Rc-50-CAC407502青銅鋳物(CAC407)
49,700
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
53106008CK3R-Rc-15-CF8151/2ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
53106017CK3R-Rc-20-CF8203/4ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
53106026CK3R-Rc-25-CF8251ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
53106035CK3R-Rc-32-CF8321-1/4ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
61,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53106044CK3R-Rc-40-CF8401-1/2ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
73,100
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53106053CK3R-Rc-50-CF8502ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
88,500
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする