曜日別特売

LEDセンサーライト

LEDセンサーライト - オーム電機

暗い場所で人を感知し点灯する、人感センサー付LEDライトです。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。壁付け用プレート(両面テープ、ネジ)付属で、壁付けも簡単にできます。背面マグネット付きで、冷蔵庫などにも取り付け可能です。光色は、昼白色の優しい光です。空間全体を明るく照らします。

付属品
壁掛け用プレート、両面テープ、ネジ
質量(g)
54(電池含まず)
電源
単4形乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×27×68
光源
高輝度LED×1灯(交換できません)
照度(Lx)
約10ルクス以下で作動
点灯保持時間
約15秒
点灯時間
常時点灯時…約23時間 AUTO時…1日10回点灯で、約4ヶ月 ※ 新品未使用のアルカリ乾電池使用時
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53406755NIT-L101B-W
¥980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53406755NIT-L101B-W54695543NIT-BLA6JSQ-WNIT-L101B-W LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機 54695543LEDセンサーライト明暗+人感オーム電機1個
¥999
税込¥1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする