曜日別特売

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス - 三菱電機

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス

仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53795754HG-SR524G1 1/60.52000なしありストレート軸
453,000
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795763HG-SR524G1 1/110.52000なしありストレート軸
453,000
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795779HG-SR524G1 1/170.52000なしありストレート軸
453,000
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795788HG-SR524G1 1/290.52000なしありストレート軸
505,000
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795797HG-SR524G1 1/350.52000なしありストレート軸
505,000
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795806HG-SR524G1 1/430.52000なしありストレート軸
505,000
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795815HG-SR524G1 1/590.52000なしありストレート軸
653,000
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795824HG-SR1024G1 1/612000なしありストレート軸
532,000
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795833HG-SR1024G1 1/1112000なしありストレート軸
532,000
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795849HG-SR1024G1 1/1712000なしありストレート軸
532,000
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795858HG-SR1024G1 1/2912000なしありストレート軸
532,000
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795867HG-SR1024G1 1/3512000なしありストレート軸
653,000
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795876HG-SR1024G1 1/4312000なしありストレート軸
758,000
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795885HG-SR1024G1 1/5912000なしありストレート軸
758,000
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795894HG-SR1524G1 1/61.52000なしありストレート軸
572,000
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795903HG-SR1524G1 1/111.52000なしありストレート軸
572,000
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795919HG-SR1524G1 1/171.52000なしありストレート軸
572,000
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795928HG-SR1524G1 1/291.52000なしありストレート軸
665,000
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795937HG-SR1524G1 1/351.52000なしありストレート軸
798,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795946HG-SR1524G1 1/431.52000なしありストレート軸
798,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795955HG-SR1524G1 1/591.52000なしありストレート軸
798,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795964HG-SR2024G1 1/622000なしありストレート軸
612,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795973HG-SR2024G1 1/1122000なしありストレート軸
612,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795989HG-SR2024G1 1/1722000なしありストレート軸
612,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795998HG-SR2024G1 1/2922000なしありストレート軸
865,000
439,800
483,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796007HG-SR2024G1 1/3522000なしありストレート軸
865,000
439,800
483,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796016HG-SR2024G1 1/4322000なしありストレート軸
865,000
439,800
483,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796025HG-SR2024G1 1/5922000なしありストレート軸
865,000
439,800
483,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796034HG-SR3524G1 1/63.52000なしありストレート軸
785,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796043HG-SR3524G1 1/113.52000なしありストレート軸
785,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796059HG-SR3524G1 1/173.52000なしありストレート軸
785,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796068HG-SR3524G1 1/293.52000なしありストレート軸
1,110,000
559,800
615,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796077HG-SR3524G1 1/353.52000なしありストレート軸
1,110,000
559,800
615,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796086HG-SR3524G1 1/433.52000なしありストレート軸
1,110,000
559,800
615,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796095HG-SR3524G1 1/593.52000なしありストレート軸
1,110,000
559,800
615,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796104HG-SR5024G1 1/652000なしありストレート軸
1,110,000
559,800
615,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796113HG-SR5024G1 1/1152000なしありストレート軸
1,110,000
559,800
615,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796129HG-SR5024G1 1/1752000なしありストレート軸
1,110,000
559,800
615,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796138HG-SR5024G1 1/2952000なしありストレート軸
2,140,000
1,098,000
1,207,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796147HG-SR5024G1 1/3552000なしありストレート軸
2,140,000
1,098,000
1,207,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796156HG-SR5024G1 1/4352000なしありストレート軸
2,140,000
1,098,000
1,207,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796165HG-SR5024G1 1/5952000なしありストレート軸
2,660,000
1,398,000
1,537,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796174HG-SR7024G1 1/672000なしありストレート軸
1,550,000
779,800
857,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796183HG-SR7024G1 1/1172000なしありストレート軸
1,550,000
779,800
857,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796199HG-SR7024G1 1/1772000なしありストレート軸
1,550,000
779,800
857,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796208HG-SR7024G1 1/2972000なしありストレート軸
2,370,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796217HG-SR7024G1 1/3572000なしありストレート軸
2,370,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796226HG-SR7024G1 1/4372000なしありストレート軸
2,370,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする