ヨシタケ
逆止弁 SCV-2
インライン型のステンレス製逆止弁。
取付け方向は水平・垂直任意。
ウォーターハンマー防止に効果。
材質(本体)
SCS
タイプ
インラインタイプ
使用温度範囲(℃)
220
最高使用圧力(MPa)
1.6以下
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気、冷温水
最高使用温度(℃)
220
バルブ
逆止弁
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53785288
SCV-2
15
1/2
¥
12,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
53785297
SCV-2
20
3/4
¥
12,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53785306
SCV-2
25
1
¥
26,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785315
SCV-2
40
1-1/2
¥
57,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785324
SCV-2
50
2
¥
77,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材