ヨシタケ
逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付)
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。
配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品
専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット
材質(本体)
ステンレス鋼
タイプ
インラインタイプ
使用温度範囲(℃)
5~220(流体)
最高使用圧力(MPa)
2.0以下
接続
ウエハー
使用流体
蒸気、冷温水
バルブ
逆止弁
圧力(MPa)
最小開弁:0.003
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53785333
SCV-3
15
1/2
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53785349
SCV-3
20
3/4
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
53785358
SCV-3
25
1
¥
17,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785367
SCV-3
32
1-1/4
¥
23,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785376
SCV-3
40
1-1/2
¥
29,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
37日以内出荷
返品不可
53785385
SCV-3
50
2
¥
35,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53785394
SCV-3
65
2-1/2
¥
67,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785403
SCV-3
80
3
¥
77,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53785419
SCV-3
100
4
¥
119,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材