ヨシタケ
逆止弁継手メス/ガスケット付
形式
直動式
使用温度範囲(℃)
最高60
最高使用圧力(MPa)
1
接続
JIS Rc
使用流体
水
バルブ
減圧弁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53785446
CV-36UK
メス(K)
20
3/4
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785455
CV-36UL
メス(L)
20
3/4
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材