パール金属
ミッドナイトマーブル IH対応行平鍋
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
442
サイズ(cm)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350×195×125
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53971716
HB-5107
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください