曜日別特売

チャージャーネオ用キャップユニット

チャージャーネオ用キャップユニット - パール金属チャージャーネオ用キャップユニット - パール金属チャージャーネオ用キャップユニット - パール金属
(3件のレビュー)

交換時のチャージャーネオダイレクトボトル用キャップユニットです。

材質
ふた栓・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン:ポリアセタール(クロムめっき)、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×67×60
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53972109HB-5290ブルー
1,500
789
868(税込)
当日出荷
53972118HB-5291ピンク
1,500
789
868(税込)
当日出荷
53972127HB-5292グリーン
1,500
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53972127
2022-09-18
用途: ふたが割れたので購入しました。
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

下だけ残ってももったいないので、モノタロウで検索したらあったので購入させてもらいました。何でもあるモノタロウさんで助かります。

対象商品 : 53972109
2022-06-15
用途: 子供の水筒
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか蓋だけで売っていないので助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 53972109
2021-08-11
用途: フットサルの時に使用してます。
手ぶちめんこ千代屋飲食業

モノタロウで取り扱っているのにビックリしました。!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする