タカショー
プラントホルダー
花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ!
材質
スチール
幅(mm)
450
質量(kg)
約1
色
ホワイト
質量(g)
1
直径(Φcm)
受け皿サイズ:約15
耐荷重(kg)
10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅45cm×奥行28.5cm×高さ27cm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54098179
NPM-PH4LW
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください