フィルターインコーヒーボトル

フィルターインコーヒーボトル - HARIOフィルターインコーヒーボトル - HARIO

【ワインボトル型の水出しコーヒーポット ブラック仕様】
コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れます。
ストレーナーにコーヒー粉を入れ、フタをして注ぎ口にセットしたら少量ずつ水を注ぎます。
水を注ぎ終えたら栓をして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出を促します。
冷蔵庫で8時間程抽出してできあがり。
美味しいアイスコーヒーが作れます。

材質注口・栓:シリコーンゴム、ストレーナーフレーム:ポリプロピレン、メッシュ:ポリエステルブラック容量(mL)650質量(g)500寸法(cm)8.7×8.4×30.0アズワン品番64-9710-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54640146FIC-70-B
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする