UCC ドリップポッド DP3

UCC ドリップポッド DP3 - UCC(上島珈琲)UCC ドリップポッド DP3 - UCC(上島珈琲)UCC ドリップポッド DP3 - UCC(上島珈琲)UCC ドリップポッド DP3 - UCC(上島珈琲)UCC ドリップポッド DP3 - UCC(上島珈琲)UCC ドリップポッド DP3 - UCC(上島珈琲)UCC ドリップポッド DP3 - UCC(上島珈琲)UCC ドリップポッド DP3 - UCC(上島珈琲)

プロのハンドドリップの味わいがボタンひとつで再現できる、カプセル式のコーヒーマシン。
DP3では、蒸らし・注湯にじっくり時間をかけて抽出する「ストロングモード」やアイスメニューに最適な「アイスモード」を新たに搭載し、飲み方のアレンジの幅が広がりました。

仕様抽出時間:約60秒/メモリ4(140ml設定)適合【カプセル】DPBM002、DPHK002、DPSB002、DPRB002、DPCL002、DPCC002、DPSM002、DPOC002、DPMK002、DPGC002、DPMB002、DPAT002、DPJT002、DPGT002質量(kg)約3.0容量(mL)700電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×290×224立ち上がり時間約30秒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体54831508DP3(W)ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
本体54831517DP3(T)ブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
本体54831526DP3(P)アッシュローズ
オープン
12,000
13,200(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする