曜日別特売

FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品

FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります内容量1セット
注意
※副弁用ボールタップにはFM定水位弁用ボールタップを、電磁弁にはFM定水位弁用電磁弁PSV-2型を使用してください。
※使用圧力範囲は弁の作動時圧力です。
※水圧(静水圧)が0.49MPa以上の場合は、減圧弁(FM-GV2)を併用してください。
※満減水の警報装置を設け、漏水事故等に早急に対応ができるようにしてください。
※地下等に設置する場合は、排水ポンプを設けてください。
※凍結する恐れのある箇所に設置する場合は、防寒措置をしてください。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
接続方式
使用圧力範囲(MPa)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
接続方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54932344FM-S-3N20JIS Rcネジ込0.07~0.78
90,000
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
54932353FM-S-3N25JIS Rcネジ込0.07~0.78
92,000
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
54932369FM-S-3N30JIS Rcネジ込0.07~0.78
100,000
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
54932378FM-S-3N40JIS Rcネジ込0.07~0.78
113,000
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
54932387FM-S-3N50JIS Rcネジ込0.07~0.78
140,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
54932396FM-S-3N80(75)フランジJIS 10kg(上水規格有り)0.08~0.78
395,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54932405FM-S-3N100フランジJIS 10kg(上水規格有り)0.08~0.78
574,000
569,800
626,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする