曜日別特売

FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ

FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ - FMバルブ製作所
流体温度(℃)常温接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります内容量1個
注意
※副弁用ボールタップにはFM定水位弁用ボールタップを、電磁弁にはFM定水位弁用電磁弁PSV-2型を使用してください。
※使用圧力範囲は弁の作動時圧力です。
※水圧(静水圧)が0.49MPa以上の場合は、減圧弁(FM-GV2)を併用してください。
※満減水の警報装置を設け、漏水事故等に早急に対応ができるようにしてください。
※地下等に設置する場合は、排水ポンプを設けてください。
※凍結する恐れのある箇所に設置する場合は、防寒措置をしてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54932414FM-S-3K-シュベン20
71,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
54932423FM-S-3K-シュベン25
72,000
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
54932439FM-S-3K-シュベン30
80,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
54932448FM-S-3K-シュベン40
91,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
54932457FM-S-3K-シュベン50
119,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする