曜日別特売

FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品

FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品 - FMバルブ製作所
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける内容量1セット
注意
※副弁用ボールタップにはFM定水位弁用ボールタップを、電磁弁にはFM定水位弁用電磁弁PSV-2型を使用してください。
※使用圧力範囲は弁の作動時圧力です。
※水圧(静水圧)が0.39MPa以上の場合は、減圧弁(FM-GV2)を併用してください。
※満減水の警報装置を設け、漏水事故等に早急に対応ができるようにしてください。
※地下等に設置する場合は、排水ポンプを設けてください。
※凍結する恐れのある箇所に設置する場合は、防寒措置をしてください。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
使用圧力範囲(MPa)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54933053FM-1250.07~0.78
75,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54933069FM-1300.07~0.78
78,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54933078FM-1400.07~0.78
79,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
54933087FM-1500.07~0.78
102,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54933096FM-1650.08~0.78
283,000
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54933105FM-1750.08~0.78
296,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54933114FM-11000.08~0.78
419,000
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54933123FM-11500.09~0.78
1,154,000
1,098,000
1,207,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする