Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ

Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ - フジトクWフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ - フジトクWフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ - フジトクWフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ - フジトク
パネル穴径(Φmm)14.5内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57087958VU-3-01258.564351.6
24,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57087967VU-4-01458.558.6352.6
22,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57087976VU-6-01458.558.8353
20,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57087985VU-8-015.8758.559.6353
21,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57087994VU-10-01958.565.4353
24,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088003VU-01-01258.564351.6
24,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088019VU-02-01458.558.8353
20,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088037VU-03-017.4658.563.6353
24,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088046VU-10.5-01958.564.4353
24,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088028VU-025-015.8758.559.6353
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする