Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VL ミニチュアバルブ

Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VL ミニチュアバルブ - フジトクWフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VL ミニチュアバルブ - フジトク
パネル穴径(Φmm)14.5内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57088195VL-3-01258.532351.6
24,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088204VL-4-01458.529.3352.6
22,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088213VL-6-01458.529.4353
20,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088229VL-8-015.8758.529.8353
21,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088238VL-10-01958.532.7353
24,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088247VL-01-01258.532351.6
24,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088256VL-02-01458.529.4353
20,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088274VL-03-017.4658.531.8353
24,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088283VL-10.5-01958.532.2353
24,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088265VL-025-015.8758.529.8353
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする