Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VH ミニチュアバルブ

Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VH ミニチュアバルブ - フジトクWフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VH ミニチュアバルブ - フジトク
パネル穴径(Φmm)14.5内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57088299VH-3-11258.554351.6
23,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088308VH-4-11458.551.3352.6
21,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088317VH-6-11458.552.4353
19,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088326VH-6-21458.552.4353
19,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088335VH-8-215.8758.554.8353
20,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088344VH-8-315.8758.554.8353
20,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088353VH-10-21958.557.7353
21,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088369VH-10-31958.557.7353
21,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088378VH-01-11258.554351.6
23,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088387VH-02-11458.552.4353
19,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088396VH-02-21458.554.4353
19,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088414VH-03-217.4658.557.7353
21,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088423VH-03-317.4658.557.7353
21,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088439VH-10.5-21958.557.2353
22,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088448VH-10.5-31958.557.2353
22,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088405VH-025-21458.554.8353
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする